Beli resin epoxy flooring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hicoates Epokote Epoxy Finish (4:1) Epoxy Flooring (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp909.900

    Hicoates Epokote Epoxy Finish (4:1) Epoxy Flooring (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Epokote adalah cat epoxy yang memiliki lapisan film yang keras, daya rekat yang kuat dan memiliki ketahanan yang bagus terhadap zat kimia. Epokote memiliki warna dekoratif dan anti slip. Sangat sesuai dipakai untuk lantai rumah sakit, laboratorium, pergudangan, pabrik pengolahan makanan, industri, sekolah dan fasilitas untuk anak, kolam renang, area parkir dll
    atribut:
    • Drying Time (hour): Touch Dry = 3 (30°C), Step Dry = 12 (30°C), Recoating = 8 - 10 (30°C)
    • Ratio: 4:1
    • Series: Epokote Epoxy
    • Theoretical Spread (m²/set@4kg): 5
  2. Dana Paint Cat Epoxy Upox
    33%
    Mulai

    Rp139.900

    Dana Paint Cat Epoxy Upox
    Deskripsi:
    Upox adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat yang sangat baik. Upox dapat diaplikasikan di atas beton, baja, dan kayu, serta memberikan tampilan akhir yang mengkilap.
    atribut:
    • Size (L): 0.9
  3. NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Mulai

    Rp249.900

    NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Deskripsi:
    EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.
    atribut:
    • Umur Simpan (jam): 4
  4. Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp109.900

    Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Cat dasar epoxy untuk permukaan lantai beton standard.
  5. PROPAN Polyfloor Epoxy SB (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp1.099.900

    PROPAN Polyfloor Epoxy SB (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Propan PFT-253-2K SB adalah cat lantai epoxy dua komponen (2K) berbasis pelarut (solvent-base) dari Propan yang berfungsi sebagai top coat (lapisan akhir), memberikan hasil akhir lantai yang sangat rata, keras, tahan abrasi tinggi, dan mudah dibersihkan. Produk ini ideal untuk area industri, komersial, hingga perkantoran, memberikan perlindungan dan penampilan dekoratif dengan hasil mengkilap.
    atribut:
    • Application Method: Rubber Squeegee, rubber roll and spike roll
    • Application Temperature (°C): 28 to 35
    • Drying Time Full Cure (day): 7 at 30°C
    • Drying Time Hard Dry 30°C (hour): 20
    • Drying Time Open Traffic (hour/day): 24 For Light Traffic and 7 Days For Vehicular Traffic at 30°C
    • Drying Time Surface Dry (hour): 2 at 30°C
    • Finishing: Semi Gloss
    • Humidity Maximum (% RH): 80
    • Material Consumption (kg/m²): 1.8 for 1000 micron DFT Recommended application 400-1000 micron DFT
    • Mixing Ratio by Weight: Comp A : B = 4 : 1 w/w
    • Pot Life at 30°C (minute): 30
    • Re-coating Interval 30°C (hour): 16 to 20 until 7 days
    • Solid by Volume Mixture (%): ±97
    • Specific Gravity Mixture (g/ml): 1.72 ± 0.04
    • Storage Stability: One year in cool and dry storage (above freezing point) and in original unopened box.
  6. Pasific Paint Epodur 0800 Cat Epoxy
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Pasific Paint Epodur 0800 Cat Epoxy
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Drying Time Dry Touch (hour): 2
    • Drying Time Perfect Dry (hour): 8
    • No. of coating recommendations: 2-3
    • Spread Rate (kg/m²): 9-10
  7. Puffin Paint Epoxy Resin Paint (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp389.900

    Puffin Paint Epoxy Resin Paint (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Resin epoxy berwarna clear/bening yang dapat diaplikasikan pada casting meja, furniture, marble, gantungan kunci, barang-barang kerajinan, Lapisan lantai dan dinding, lapisan bangunan untuk mencegah tidak mudah korosi, casting (cetakan), perhiasan, coating metal, kayu, plastic, resin, logam dll.
    atribut:
    • Color: Clear Bening
    • Basic Material: Epoxy Polyamine
    • Final Result: Gloss
  8. PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dll
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Finish: Glossy
    • Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
  9. Non Brand Epoxy Self Leveling
    Mulai

    Rp3.699.900

    Non Brand Epoxy Self Leveling
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Self Leveling (EL-2000) adalah sebuah material pelapis lantai (flooring) epoxy bebas solvent terdiri dari dua komponen yang mana sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamine resin dan material ini mengeras di suhu ruangan. Produk ini memiliki kelembutan luar biasa, tampak indah setelah mengeras serta memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti tahan getaran, tahan bahan kimia, dan durabilitas.
    atribut:
    • Size (kg): 24
  10. Consol Concrete Joint Repair (Lem Epoksi 2 Komponen)
    Mulai

    Rp689.900

    Consol Concrete Joint Repair (Lem Epoksi 2 Komponen)
    Deskripsi:
    Consol 71 EP adalah perekat epoxy struktural 2 komponen berfungsi sebagai mortar untuk perbaikan beton
    atribut:
    • Size (kg): 6
  11. NAKI Epoxy Floor Coating 20kg (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp4.799.900

    NAKI Epoxy Floor Coating 20kg (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Cat lantai dua komponen anti slip dan performa tinggi juga memiliki ketahanan terhadap kimia, abrasi, dan juga benturan.
    atribut:
    • Type of paint: 2 Component Epoxy
    • Ratio: 4:1 by Volume (Base : Hardener)
    • Application Equipment: Brush, Roller
    • Dry Press Time (hour): 12
    • Cure Time (days): 6
    • Dry Touch Time (hour): 5
    • Size (kg): 20
    • Texture: Gloss
  12. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  13. PROPAN Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp99.900

    PROPAN Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    PROPAN MULTIPURPOSE WAX PMW-320, wax bermutu tinggi untuk mengkilapkan teraso, ubin, marmer, lantai Vynil, kayu dan keramik.
  14. NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan)
    44%
    Mulai

    Rp339.900

    NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan)
    Deskripsi:
    SPORTSKOTE adalah cat khusus lapangan olah raga yang terbuat dari bahan emulsi sintetis, baik untuk di dalam maupun luar ruangan.SPORTSKOTE dapat diaplikasikan untuk lapangan parkir, cat jalan dan heliport yang terbuat dari beton, asbes, semen dan seng. Produk ini memiliki daya lekat yang kuat dan fleksibel, anti-jamur, tahan gesekan, cepat kering dan tahan terhadap sinar matahari sehingga tidak cepat meleleh. Di dalam kemasan, terdapat pasir silica berbentuk putih tepung yang harus dicampurkan ke dalam cat sehingga dapat menghasilkan cat yang anti-slip.SPORTSKOTE mempuyai pilihan warna yang indah dan tahan lama, juga ramah lingkungan karena tidak mengandung logam berat. Tidak direkomendasikan untuk pengecatan pada permukaan yang menggunakan floor hardener.Aplikasi DataPengenceran: 5 - 10%.Aplikasi : Kuas atau roll.Daya Sebar Teoritis : 5 m2/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan:Kering Sentuh: 30 menit.Kering Tekan: 2 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 2 jam.Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  15. Puffin Paint Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Puffin Paint Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    Cat lantai Polyurethane Concrete waterbase yang cocok untuk farmasi, ruang lab/produksi makanan dan minuman, ruangan dingin, pengolahan kimia dengan daya tahan suhu sampai dengan -20°C.
    atribut:
    • Basic Material: Polyurethane Waterborne
    • Final Result: Satin
  16. TIKA Paint Brush (Kuas Cat)
    Mulai

    Rp10.900

    TIKA Paint Brush (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Salah satu kuas cat halal yang tidak berbahan bulu babi.Kuas Tika terbuat dari bahan sintetis sehingga membuat bulu kuas kuat, halus, dan rata saat melakukan pengecetan.Cocok untuk pengaplikasian cat tembok, cat minyak, cat finishing kayu, cat woodstain, cat politur , dll
  17. NAKI Epoxy Floor Paint 5kg (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    NAKI Epoxy Floor Paint 5kg (Cat Lantai / Ubin)
    atribut:
    • Ratio: 4:1 by Volume (Base : Hardener)
    • Application Equipment: Brush, Roller
    • Dry Press Time (hour): 12
    • Cure Time (days): 6
    • Dry Touch Time (hour): 5
    • Size (kg): 5
    • Texture: Gloss
    • Type of paint: 2 Component Epoxy
  18. JOTUN Jotafloor Sealer (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp939.900

    JOTUN Jotafloor Sealer (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    Jotafloor Sealer has excellent penetration properties and seals a surface by levelling it as it enters all the pores. The two-component epoxy sealer is polyamide-cured, making it highly durable and suitable for concrete or masonry. It has high adhesive properties, ensuring not only adhesion to the bottom surface but also to other potential topcoats.The product has low viscosity, which makes it very easy to apply with a variety of tools. Its flow will allow for a smooth application in atmospheric environments, making it a good option for rooms, garages and warehouses. It can be used in residential and industrial settings alike.The sealer is highly efficient on concrete floors. As these surfaces are porous, the product will make them smoother. The colour of the sealer is transparent and has a glossy finish, and the final result will resemble glass flakes.Its ease of use makes this sealer a good option for large rooms that need to dry quickly. Applied with the right tools, the sealer will leave no streaks, featuring self-levelling properties even when multiple coats are applied. Considering its fast application, it is suitable for beginners and professionals.
  19. JOTUN Jotafloor TC (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    JOTUN Jotafloor TC (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    This is a two component amide cured epoxy coating. It is a high performance product. It is easy to apply. This product is tintable in a wide range of colours in Jotun's Multicolor Industry (MCI) system. It has excellent gloss and colour retention. It has good chemical, abrasion and impact resistance. If slip resistance is required Jotafloor Non Slip can be used in the system. To be used as topcoat in atmospheric environments. Suitable on approved primers on concrete substrates.
    atribut:
    • Size (L): 5
    • Touch Drying Time: 30 minutes - 2.5 hours
    • Use Thinner: Jotun Thinner No. 17 (S017256384)
Daftar Harga resin epoxy flooring Terbaru October 2026
Hicoates Epokote Epoxy Finish (4:1) Epoxy Flooring (Cat Epoxy)Rp909.900
Dana Paint Cat Epoxy UpoxRp139.900
NIPPON PAINT Epoxy GuardRp249.900
Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)Rp109.900
PROPAN Polyfloor Epoxy SB (Cat Epoxy)Rp1.099.900
Pasific Paint Epodur 0800 Cat EpoxyRp139.900
Puffin Paint Epoxy Resin Paint (Cat Epoxy)Rp389.900
PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)Rp159.900
Non Brand Epoxy Self LevelingRp3.699.900
Consol Concrete Joint Repair (Lem Epoksi 2 Komponen)Rp689.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait